5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9367-EHTV-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル 質量(kg)1.3 タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス 消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要 角度(°)【チルト】80 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル/リモートフォーカス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり(全二重) 寸法(Φ×mm)173.6×122.6 インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】1980×1080(2MP) 保証期間【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 S/N比53dB 安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性:UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)/ IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1) 確度【撮影】水平:33度~110度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度 コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要 入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要 シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM1GB 有効距離(m)5 絞りF1.4~2.8 光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大60fps @ 1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン) 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)98 セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

バリフォーカルレンズ搭載により、2.7mm~13.5mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 。また、人体検知を可能にするPIRセンサーを搭載しているので、銀行や空港ロビー、駅の改札など、特別なセキュリティが必要な場所への設置にも適しています。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9187-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。 仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物体検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ 質量(g)538 タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス 消費電力(W)PoE:最大 12DC 12V:最大9AC 24V:最大10.5 角度(°)【チルト】80 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル/リモートフォーカス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力(全二重) 寸法(Φ×mm)139×103 インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】2560×1920(5MP) 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 S/N比57dB 安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/BIS 確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×1デジタル出力×1TV出力 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 012V DC24V AC(オプション)(冗長電源) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM1GB 有効距離(m)5 絞りF1.4~F2.8 光量(Lx)最低0.075・F1.4(カラー)<0.01・F1.4(白黒)0(IR LED オン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ) アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・PIR検知・衝撃検知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:0~45、動作時(IRオフ):-10~45/動作時(IRオン):-10~40 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング 湿度(%)90
1個
89,980 税込98,978
61日以内出荷

FD9387-HTV-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。 。50mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-30度~60度までの幅広い温度環境下でも動作する本機は、非常に厳しい天候にさらされる地域への設置に最適です。積雪地域の山道監視や天候変化の激しい地域の交通量監視など、多様な屋外監視システム構築に貢献します。
仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/シャープネス/彩度/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ 質量(g)909 タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス 消費電力(W)PoE:最大 12DC 12V:最大 9AC 24V:最大 10.5 角度(°)【チルト】80 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル/リモートフォーカス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入出力 保護等級ハウジング 防水防塵性 IP66・IP67準拠耐衝撃性 IK10準拠 寸法(Φ×mm)155×103.2 インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】2560×1920(5MP) 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 S/N比57dB 安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL 確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2TV出力 入力電源AC 24V(オプション)DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM1GB 有効距離(m)5 絞りF1.4~2.8 光量(Lx)最低0.075・F1.4(カラー)<0.01・F1.4(白黒)0(IR LED オン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ) アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50/動作時(IRオフ):-30~60 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング 湿度(%)98
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷

IB9387-EHT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-50℃~50℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】256MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ/IR LED※6個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅱ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能/電子ブレ補正機能、【オーディオ】音声入出力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド 寸法(mm)Φ118×118×294.6 質量(g)1254 タイプ【アイリスタイプ】P-iris 消費電力(W)PoE:最大 12.95/7.86 (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 (IRオン/オフ) 角度(°)【チルト】90 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル/リモートフォーカス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】2560×1920(5MP) 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 S/N比57dB 安全規格CE/LVD/FCC Class A/VCCI/C-Tick/UL/EN50121-4/BIS 確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力 入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 光量(Lx)最低0.075・ F1.4 (カラー)<0.01・ F1.4 (白黒)0(IRイルミネーターオン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ) アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバー・MicroSDカードを使用してイベントを通知/HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-40~50、動作時(IRオン):-50~50 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)98
1個
149,800 税込164,780
61日以内出荷

最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 。IP66・IP67の防水性とIK10の耐衝撃性を有しているため、気象変動の激しい屋外環境にも設置することができます。さらに、50mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 。また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9387-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載したブレット型ネットワークカメラです。 仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵Smart IR Ⅱ/IR LED※6個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅱ対応、【イメージ設定】タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応。輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスク、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能/電子ブレ補正機能、【オーディオ】音声入出力、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無接触物体検知・紛失物検知・顔検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 その他ハウジング 防水対応、IP66・IP67準拠耐衝撃性、IK10準拠 付属品クイックインスタレーションガイド,、保証書、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ、サンシールド 寸法(mm)Φ118×118×294.6 質量(g)1254 タイプ【アイリスタイプ】P-iris 消費電力(W)PoE:最大 12.95/7.86 (IRオン/オフ)DC 12V:最大10.8/5.8 (IRオン/オフ)AC 24V: 最大12.5/7.5 (IRオン/オフ) 角度(°)【チルト】90 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル/リモートフォーカス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】2560×1920(5MP) 保証期間3年間 焦点距離(mm)f=2.7~13.5 S/N比57dB 安全規格CE/LVD/FCC Class A/VCCI/C-Tick/UL/EN50121-4/BIS 確度【撮影】水平:30度~100度、垂直:23度~72度、対角:38度~135度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC24V 入力DC12V 入力デジタル入力×2デジタル出力×2BNC出力 入力電源AC 24VDC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0 (冗長電源) シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM1GB 絞りF1.4~F2.8 光量(Lx)最低0.075・ F1.4 (カラー)<0.01・ F1.4 (白黒)0(IRイルミネーターオン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ) アラーム【トリガー】モーション検知・デジタル入力・手動トリガー・定期的なトリガー・システムブート・録画通知・カメラ干渉検出・音声検出・SDカード寿命通知・衝撃検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP・NASサーバー・MicroSDカードを使用してイベントを通知/HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、動作時(IRオン):-30~50/動作時(IRオフ):-30~60 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)98
1個
101,980 税込112,178
61日以内出荷

関連カテゴリ