1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。 最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。 VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。 複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。 ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。 最大20MPのカメラに対応 クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ ディープサーチ(属性検索、シーン検索) イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16 データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応 プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI アラーム入力×16、アラーム出力×16 トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理 VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
質量(kg)4.6(HDDなし) 消費電力(W)最大300 表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで) 入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66 湿度範囲0~95% 解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで 操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ) 保証期間3年間 フォーマット形式G.711、G.726 録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒 動作温度(℃)-10~55 OS組み込み用独自Linux 言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語 復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS 各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS 日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS) アラーム入力:16、出力:8 USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1 ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG 対応ブラウザCrome オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1 オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1 イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2 ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1 デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ