「pfi 030」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼)、ストリーム数:3(最大8プロファイル) 付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル 適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG 寸法(mm)Φ24×37 質量(g)28 対応WDR:対応(WDR Pro) 速度シャッター:1/5~1/32000秒 最大解像度1920×1920 焦点距離(mm)f=1.22 S/N比56.3dB 表示モードクライアント/ローカル両対応 動作温度(℃)0~50 F値F2.0 保管温度(℃)-10~50 各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI フレームレート(最大)30fps(a)1920×1920 距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m 動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露) 画角180°×3 ダイナミックレンジ120dB イメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS 最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼・フラットベース)、ストリーム数:3(最大8プロファイル) 付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル 適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG 寸法(mm)33×32×28 質量(g)52 対応WDR:対応(WDR Pro) 速度シャッター:1/5~1/32000秒 最大解像度1920×1920 焦点距離(mm)f=1.22 S/N比56.3dB 表示モードクライアント/ローカル両対応 動作温度(℃)0~50 F値F2.0 保管温度(℃)-10~50 各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI フレームレート(最大)30fps(a)1920×1920 距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m 動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露) 画角180°×3 ダイナミックレンジ120dB イメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS 最低照度(Lux)0.035(a)F2.0
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

関連カテゴリ