20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)850 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft) 使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o133.7mm x 103.8mm 消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8GB 動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比59 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2GB 絞りDC-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 ~ 12mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 機能デイナイト機能あり、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 インターフェース内蔵マイク 最大解像度3840x2160 (4K/8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:±20° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比62 dB シャッター速度(秒)1 to 1/100,000 露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR 内蔵RAM2GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.4 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒) プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv 設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG 焦点距離f = 2.53mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 音声一方向オーディオ 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動) 画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタ インターフェースオーディオ:内蔵マイク 最大解像度3840x2160 (4K/8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:±20° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比62 dB シャッター速度(秒)1 to 1/100,000 露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR 内蔵RAM2GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント F値F2.4 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on 設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG 焦点距離f = 2.53mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 音声一方向オーディオ 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動) 画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @1920x1080, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止, Smart IR Ⅲ 質量(g)370 規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft)、認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft) 使用温度範囲0℃ ~ 45℃ (32°F ~ 113°F) (IRオフ)、0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:0~ 40 (32°F ~ 104°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ 外形寸法o 120 x 89.6 mm 湿度(%RH)90 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェースオーディオ:内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力( Requires AO-014 ケーブ)、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動(AO-014 ケーブルが必要です) 表示モードHDMI output (type D; 1080p/720p @30/25fps(60/50Hz)) コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、HDMI Output (Type D)、オーディオライン入力、オーディオライン出力、外部入力: 1、外部出力: 1( Requires AO-014 ケーブ) 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 フォーカスズーム, フォーカス 露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, 絞り調整, 露出時間, ゲイン調節, アイリスモード), AE速度調整, WDR 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, , NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471)、IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.2 mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重)( AO-014 ケーブルが必要です) 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS(ジャイロセンサー内蔵), シーンモード(自動、ブレ除去) 画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード(Requires AO-014 ケーブ)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

VivotekIB9383-HV
仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)925 規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft),観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft),認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft),識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 91.0 x 226.6 mm 消費電力Max. 10.6 W / 6.0 W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8GB 動作範囲チルト:90°、回転:180° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比56 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.0 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 3.6 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止、ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org 質量(g)338 外形寸法(mm)115 x 65 x 59 規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft) 消費電力(W)MAX. 9.12 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式 湿度(%RH)98(結露なきこと) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 温度起動時:-10℃ ~ 55℃ (14°F~ 131°F) 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、設置補助機能:ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比62 dB 検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2GB 動作温度(℃)-30℃ ~ 55℃ (-22°F~131°F) 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.7 露出モード露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒) プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 1.47 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル) 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動) 画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 オーディオ一方向オーディオ 可動範囲(°)チルト範囲:±20° システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)940 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 91.0 x 226.6 mm 消費電力Max. 12.4 W/ 8.0 W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8GB 動作範囲チルト:90°、回転:180° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比59 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2GB 絞りDC-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 ~ 12mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.04 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比55 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りP-アイリス セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8~12 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 質量(g)492 規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F~ 131°F)(IRオン)、-30℃ ~ 60℃ (-22°F~ 140°F)(IRオフ) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 55 (14°F~ 131°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式, 日除け 外形寸法160 x 72 x 60 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 10.26W/6.96W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ インターフェースオーディオ:内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:±20° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比62 dB 検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル) トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR 内蔵RAM2GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.7 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)、0 lux with IR Illumination on プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 1.47 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動) 画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III 対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)960 規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft),観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft),認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft),識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ 外形寸法o 134 x 116 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.2 mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)960 規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft),観察(63PPM/19PPF):24.1 m (79.2 ft),認識(125PPM/38PPF):12 m (39.5 ft),識別(250PM/76PPF):6.0 m (19.6 ft),,,, 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ 外形寸法o 134 x 116 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比55 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F2.0 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)990 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 197.6 m (648.2 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 35.0 m (114.9 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 77.9 m (255.7 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 17.5 m (57.4 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 39.0 m (127.8 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 8.7 m (28.6 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 19.5 m (63.9 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ 外形寸法o 134 x 116 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ユーザーレベル: 管理者、レギュラー ユーザー、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りP-アイリス セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 ~ F2.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.3~9.8mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)990 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft),検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft),観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft),観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft),認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft),認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft),識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft),識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ 外形寸法o 134 x 116 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比55 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りP-アイリス セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8~12 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.03 規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比55 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F2.0 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.03 規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.2 mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(kg)1.04 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft) 使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りP-アイリス セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 ~ F2.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.3~9.8mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 質量(kg)1.5 規格検知(25PPM/8PPF):47.9 m (157.20 ft)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft) 使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50 (32°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット 外形寸法226 x 221 x 112 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です) インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560×1920 (5MP) フラッシュeMMC 8 GB 動作範囲チルト:0° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) 解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III S/N比54 dB 検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知 コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A)) 入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節), AE速度調整, WDR 内蔵RAMDDR4 2 GB 絞りFixed-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.1 音声圧縮形式G.711, G.726 動作照度最低0.07 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.18 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定 有効測定範囲10 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.4 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ) アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years) 音声双方向オーディオ(全二重) 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去) 画角124° (水平)、92° (垂直)、156° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) プライバシーゾーンPixel calculator, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS) システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
199,800 税込219,780
61日以内出荷

仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 質量(kg)1.5 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 65.8 m (215.72 ft)、テレ: 144 m (472.40 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.3 m (86.20 ft)、テレ: 57.6m (188.90 ft)、認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.1 m (43.04 ft)、テレ: 28.8m (94.40 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.5 m (21.36 ft)、テレ: 14.4m (47.20 ft) 使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50(32°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット 外形寸法226 x 221 x 112 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です) インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560×1920 (5MP) フラッシュeMMC 8 GB 動作範囲チルト:15° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) 解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III S/N比54 dB 検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知 コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A)) 入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 フォーカスズーム, フォーカス 露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節e), AE速度調整, WDR 内蔵RAMDDR4 2 GB 絞りFixed-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.8(W)~F2.78(T) 音声圧縮形式G.711, G.726 動作照度最低0.085 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.21 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定 有効測定範囲10メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8-8mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ) アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years) 音声双方向オーディオ(全二重) 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去) 画角95°~41° (水平)、69°~31° (垂直)、126°~53° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS) システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
249,800 税込274,780
61日以内出荷

仕様内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)790 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオフ), -30℃ ~ 45℃ (-22°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 120 x 117 mm 消費電力Max: 12.2W / 8.5W (IR on/off), Normal 5.5W レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:>350°、チルト:70°、回転:±175° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比59 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りDC-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.6 ~ F3.3 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8~12 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
99,980 税込109,978
61日以内出荷

仕様内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)730 規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft) 使用温度範囲-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオフ), -30℃ ~ 45℃ (-22°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 120 x 95 mm 消費電力Max: 10.7W / 7W (IR on/off), Normal: 5.5W レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:>350°、チルト:70°、回転:±175°、 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比58 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーカメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.0 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
74,980 税込82,478
61日以内出荷