ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)445
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)443
こんなお得な商品も!

ツールボックス ステンレス
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ステンレスの高級感と耐久性を兼ね備えた工具箱。内部には取出し可能な内トレー付です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。握りやすく、疲れにくい滑り止めクリップ付きの大型ハンドルです。
材質ステンレス、ポリプロピレン
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3
色ライトグレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)72
材質(フタ)PP
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)675
有効内寸法・幅(mm)770
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3
色ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン
収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
外寸法・奥行(mm)500
ポリタンクに直付電動ポンプを取り付けたまま収納可能です。正面には南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
色ブルー
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)485
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)443
いろいろな用途に使える大型ボックス。ベランダや軒下などで道具入れや収納庫に最適!ゴミの一時保管にも。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが簡単。ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納可能。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できる。 ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉可能。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
用途ラシェッド/ベランダストッカー/ガーデンストッカー/ベランダ収納庫/屋外収納庫/ダストボックス/分別ストッカー
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.3
耐荷重(kg)収納物:72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×500×710
箱寸法(mm)W940×D520×H622
入数(個)2
収納可能質量(kg)72
発泡断熱材厚み約2倍(メーカー従来品比較)で保冷力がUPしたクーラーボックス。奥行が広く収納物を入れやすくなってます。ロングハンドルで持ちやすく様々なシーンで活躍します。
用途座れる天面部はフラットでテーブルとしても使用できます。南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
色インディゴグレー
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード