積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼
フタフタ付き
外寸法・幅(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)545
コンテナ種類ベタ目
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm)518
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・幅(mm)370
アウトドアシーンで映えるアースカラーのクーラーボックスです。
用途アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
アウトドアシーンにマッチするフォルムデザインとカラーリングの新型クーラーボックスです。正面のロングバックルとサイドバックル(兼ハンドル)でフタをしっかり閉めることができます。
材質本体、フタ、ハンドル、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ブルーグレー
高さ(mm)320
奥行(mm)408
縦(mm)230
マチ(mm)263
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)408
有効内寸法・奥行(mm)263
有効内寸法・高さ(mm)230
組み立てカンタンなプラスチック収納チェスト。中身を隠す、カラータイプの引き出し。
用途小物収納、工具入れとして。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
組立時間10~20分
収納の目安Yシャツなら約6枚、セーターなら約4枚、バスタオルなら約4枚
関連キーワード