耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
水やホコリをシャットアウト!
パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm)518
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・幅(mm)370
耐久性に優れたハードタイプの工具箱です。上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラー。蓋部小物入れ・本体トレーには、仕切れる仕切板が付いています。(仕切板:小6枚 大3枚付き。)
材質フタ・バックル・トレー・仕切板:ポリプロピレン
色ブラックグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。
材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
質量(kg)約0.9
色ブラック/グリーン
高さ(mm)78
奥行(mm)290
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)
仕切りあり
収納量(最大)約8kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード