新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°
形状フリー刃×4 1軸
全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時)
質量(kg)54
全幅(mm)603
全高(mm)556
ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79
変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
関連キーワード