2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600 形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも) 寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階) 全長(mm)1780 質量(kg)71 全幅(mm)830 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1000 刈り幅(mm)(総刈幅)600 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)163
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600 形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも) 寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階) 全長(mm)1780 質量(kg)73 全幅(mm)920 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1000 刈り幅(mm)(総刈幅)700 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)196
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷