「草刈り機 混合ガソリン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700
形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階)
全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時)
質量(kg)60
全幅(mm)597
適合範囲法面:刈角度~50°
全高(mm)592
刈り幅(mm)(総刈幅)500
燃料タンク容量(L)1.9
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)70.7
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°
形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸
全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時)
質量(kg)47
全幅(mm)573
全高(mm)520
ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ
刈り幅(mm)400
刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79
変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°
形状フリー刃×4 1軸
全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時)
質量(kg)54
全幅(mm)603
全高(mm)556
ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79
変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500
形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸
寸法(mm)刈高:19・31(2段階)
全長(mm)1730
質量(kg)26
全幅(mm)430
適合範囲法面:刈角度~50°
全高(mm)410
刈り幅(mm)(総刈幅)300
燃料タンク容量(L)1
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン
排気量(cm3)25.4
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50°
形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸
全長(mm)3290(最伸時)、2720(最短時)
質量(kg)61
全幅(mm)645
全高(mm)556
ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)
エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル
駆動方式走行部:4輪駆動
使用場所法面・平面
旋回角度(°)(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79
変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
関連キーワード