4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン 株式会社ニコラス 動画あり
介護トイレのニオイは泡で一発解決!泡がポータブルトイレのニオイを止めます。ポータブルトイレの使用でこんなお悩みありませんか?ニオイが気になる!交換時の水の飛び跳ね!トイレの中身を見えなくしたい!そんなお悩みを介護のお助け泡スプレーが解決します。ポータブルトイレの水面に泡の層を3cmの高さになるまで吹き付けて、約12時間泡はきえません。泡が消えないことで、排泄物から出る汚臭を泡でブロックすることができ、介護する人も介護される人もみんな笑顔になります。また、泡が消えないことで、外から排泄物が見えないようになり、処理する際のストレスを軽減できます。
用途ポータブルトイレの消臭に 成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG、抗菌剤 寸法(mm)188×59 容量(mL)300 入数1本
1本(300mL×1本)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

排泄前に「シューっと3秒」水面に泡を吹き付けるだけ。、泡の上から排泄をすれば泡の層でニオイが漏れません。、約12時間は効果が持続します。、泡ごとトイレに流せます。
仕様●内容量:300mL●使用可能回数:一般的なポータブルトイレに1回3cmの使用で約30回使用可能です。●用途:ポータブルトイレの消臭に
1本ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 株式会社ニコラス 動画あり
排水管工事でイヤなニオイを泡で止めます。トイレやキッチンのリフォーム工事で、ニオイに困っている皆さんに強力な助っ人です。排水管を外したらすぐにシューポン。5秒間吹き付けることで、15cmの泡がニオイを3日間閉じ込めます。※実験条件:気温25℃、密閉状態。環境によって前後する場合があります。高密度の泡ですが、水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらせずに通水できます。排水管接続時、泡のある状態でそのまま接続できます。滑剤のように使用するとスムースな接続ができます。Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!
用途排水管工事など 成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG 寸法(mm)170×60 容量(mL)300
1本(300mL)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

排水管を外したらすぐにシューポン。5秒ほどで高密度の泡が垂れずに管を密閉。、ニオイを約24時間閉じ込めます。、配管接続時には滑剤の代わりに塗布することで、スムースな接続が期待できます。、最後に水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらず通水。、Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!!是非、排水管工事現場でご利用ください。
仕様●内容量:300mL●使用可能回数:75の排水管に10cmの泡を使用した場合、約60回使用可能●用途:トイレ、お風呂、洗面台、キッチン、新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口にも。
1本ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)