HEADアルミクロスバイク7006オートライト エアレス IFFLYHEAD翌々日出荷
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。
外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
寸法(mm)1800質量(kg)13.9材質(本体)アルミタイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤライト種類LEDオートライト適応身長(cm)155以上変速段数6speed