2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。 通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。 外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
寸法(mm)1800 質量(kg)13.9 材質(本体)アルミ タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ ライト種類LEDオートライト 適応身長(cm)155以上 変速段数6speed
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。 より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。
寸法(mm)1720 質量(kg)12.4 材質(本体)アルミ タイヤサイズ700×32C 適応身長(cm)160以上 変速段数7speed
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ