カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- Strands
- モノタロウ(1)
- DNライティング(1)
- Fishiman(フィッシュマン)(1)
- LUMBERG(1)
- Modes(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 京セラ(1)
「dc-1520」の検索結果
特価

UNITY WORK LIGHT LED 10W
Strands¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明仕様UnitPCSVoltage (DC)10-32V DCConsumption10WFunctionswork lightReverse lightTheoretical lumen1520lmActual lumen931lm1 lux @42mColor temperature6500KBeam patternwide beamBeam angle80.8°ConnectionDT-2PINCable length500mmColor housingBlackColor lensClearColor LED'sWhiteMaterial bracketStainless SteelMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength52.1mmDepth26.1mmHeight67mmHeight including bracket112.2mmWeight0.18kgIP-classIP68Operating temperature-30 - +65℃E-approvedYesECE approvalR10.06R23