UNITY WORK LIGHT LED 10W
UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。
アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。
**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現
80.8°のワイドビームで広範囲を照射
バックランプ(ECE R23)認証取得
EMC認証(ECE R10.06)取得
IP68防水・防塵性能
超薄型設計(奥行26.1mm)
トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適
ステンレスブラケット採用で高い耐久性
温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御
- 用途
- 車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。
トラックの作業灯(ワークライト)
トラック・商用車の後退灯(バックランプ)
建設機械・農業機械の作業灯
トレーラー・特装車の補助照明
夜間作業時のエリア照明 - 仕様
- Unit
PCS
Voltage (DC)
10-32V DC
Consumption
10W
Functions
work light
Reverse light
Theoretical lumen
1520lm
Actual lumen
931lm
1 lux @
42m
Color temperature
6500K
Beam pattern
wide beam
Beam angle
80.8°
Connection
DT-2PIN
Cable length
500mm
Color housing
Black
Color lens
Clear
Color LED's
White
Material bracket
Stainless Steel
Material housing/chassi
Aluminium
Material lens
Polycarbonate
Length
52.1mm
Depth
26.1mm
Height
67mm
Height including bracket
112.2mm
Weight
0.18kg
IP-class
IP68
Operating temperature
-30 - +65℃
E-approved
Yes
ECE approval
R10.06
R23
- 内容量
- 1個
注意
※作業灯専用ハーネスは、防水性を保つため必ず041701-KWご使用いただいております。使用せず取付け、不具合が発生した場合は保証が出来かねます。トラック電装 の新着商品
カテゴリ

























