カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- Strands
- Aratas(旧:omron)(4)
- BIG DAISHOWA(2)
- CKD(7)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- DEUTSCH(2)
- EATON(イートン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- SMC(44)
- SYS(シブタニ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イマダ(2)
- エレコム(2)
- クボタ計装(6)
- ナリカ(5)
- 大阪製罐(1)
- 東京精密(4)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「m2dt」の検索結果
特価

STRANDS WORK LIGHT LED 18W
Strands¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト。63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能。5,700Kの自然光に近い白色光。広範囲を照らす フラッドビーム配光。ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応。IP67/IP69K の高い防水・防塵性能。アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計。トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適用途LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)。トラックや商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・重機の作業用照明。農業機械(トラクター等)の補助照明。トレーラー・特装車の補助灯。夜間作業や駐車時の後方照射用ライト仕様UnitPCSVoltage (DC)10-32V DCTheoretical effect27WConsumption18WFunctionswork lightTheoretical lumen1710lmActual lumen1250lm1 lux @63mColor temperature5700KBeam patternFlood beamConnectionDT-2PINCable length520mmColor housingBlackColor lensClearMaterial bracketStainless SteelMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength101mmDepth37.4mmHeight101mmHeight including bracket130.8mmWeight0.459kgIP-classIP67/69KOperating temperature-20 - +50℃E-approvedYesECE approvalR10.06R23
UNITY WORK LIGHT LED 10W
Strands¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明仕様UnitPCSVoltage (DC)10-32V DCConsumption10WFunctionswork lightReverse lightTheoretical lumen1520lmActual lumen931lm1 lux @42mColor temperature6500KBeam patternwide beamBeam angle80.8°ConnectionDT-2PINCable length500mmColor housingBlackColor lensClearColor LED'sWhiteMaterial bracketStainless SteelMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength52.1mmDepth26.1mmHeight67mmHeight including bracket112.2mmWeight0.18kgIP-classIP68Operating temperature-30 - +65℃E-approvedYesECE approvalR10.06R23