STRANDS WORK LIGHT LED 18W

STRANDS WORK LIGHT LED 18W - StrandsSTRANDS WORK LIGHT LED 18W - StrandsSTRANDS WORK LIGHT LED 18W - StrandsSTRANDS WORK LIGHT LED 18W - StrandsSTRANDS WORK LIGHT LED 18W - Strands

UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。
堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。
優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。
実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト
63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能
5,700Kの自然光に近い白色光
広範囲を照らす フラッドビーム配光
ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応
IP67/IP69K の高い防水・防塵性能
アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計
トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適

用途
LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。
トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)
トラックや商用車の後退灯(バックランプ)
建設機械・重機の作業用照明
農業機械(トラクター等)の補助照明
トレーラー・特装車の補助灯
夜間作業や駐車時の後方照射用ライト
仕様
Unit
PCS
Voltage (DC)
10-32V DC
Theoretical effect
27W
Consumption
18W
Functions
work light
Theoretical lumen
1710lm
Actual lumen
1250lm
1 lux @
63m
Color temperature
5700K
Beam pattern
Flood beam
Connection
DT-2PIN
Cable length
520mm
Color housing
Black
Color lens
Clear
Material bracket
Stainless Steel
Material housing/chassi
Aluminium
Material lens
Polycarbonate
Length
101mm
Depth
37.4mm
Height
101mm
Height including bracket
130.8mm
Weight
0.459kg
IP-class
IP67/69K
Operating temperature
-20 - +50℃
E-approved
Yes
ECE approval
R10.06
R23
内容量
1個
注意
※作業灯専用ハーネスは、防水性を保つため必ず041701-KWご使用いただいております。使用せず取付け、不具合が発生した場合は保証が出来かねます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03102981908527
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする