「チェーンソーの 刃」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:45 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:18 カッターセミチゼル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数66 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:50 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数80 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:20 カッターセミチゼル
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:38 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数64 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:15 カッターセミチゼル
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm ピッチ.325" 長さ(cm)バー:33 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:13 カッターセミチゼル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:50 ドライブリンク数72 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:20 カッターチゼル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:60 ドライブリンク数84 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:24 カッターチゼル
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:45 ドライブリンク数68 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:18 カッターチゼル
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:38 ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:15 カッターチゼル
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:70 ドライブリンク数92 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:28 カッターチゼル
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
適合機種【チェーンソー】565、572XP ピッチ3/8" 長さ(cm)バー:40 ドライブリンク数60 ゲージ長さ(mm)1.5 ゲージ1.5mm 長さ(inch)バー:16 カッターチゼル
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ハスクバーナソーチェーン
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン。軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー ピッチ1/4インチ 制御キックバック:バンパードライブリンク ドライブリンク数58 ゲージ1.3mm 関連資料(0.1MB) バー(cm)25(10インチ) カッター種類:マイクロチゼル
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷