24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
1本(5L)ほか
4,280 税込4,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
1個
759 税込835
4日以内出荷

燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5 材質樹脂 オレンジ 規格UN規格適合 危険物の類別非危険物
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5 材質樹脂 オレンジ 規格UN規格適合 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合(本体品番)135 Mark II
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合(本体品番)120eMark ll
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link ピッチ3/8" mini 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.3 mm ピクセルPIXEL:No カッターセミチゼル
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II 寸法(mm)ゲージ:1.5 タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバー ピッチ0.325 マウントバー:HSM
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link 適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm 種別100F ピッチ.325" 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.3 mm ピクセルPIXEL:Yes カッターセミチゼル
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link ピッチ.325" 制御キックバック:バンパードライブリンク ゲージ1.5 mm ピクセルPIXEL:No カッターセミチゼル
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです。・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです。・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします。・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます
寸法(mm)ゲージ:1.5 マウントバー:HSM
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2 質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く) 長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25 モータータイプBLDC (ブラシレス) チェーンスピード(m/s)最大出力時20 チェンタイプH00 乾燥質量(kg)(本体)5 全長(cm)最大400(バーを含む) バッテリーLi-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)36 騒音レベル(dB(A))(耳元)83 長さ(inch)(バー)10 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A) オイルタンク容量(L)0.15
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5 モータータイプブラシレス チェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18 寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II ピッチ0.325 長さ(cm)50(20インチ) マウントバー:HSM
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。
ブレード径(Φmm)350 質量(kg)10.1 ストローク2ストロークエンジン 出力(kW)3.7 穴径(Φmm)30.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415 切断深さ(mm)125 最高使用周速度(m/s)90 騒音レベル(dB(A))耳元:101 振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3 音響パワーレベル(dB)115 排気量(cm3)73.5
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

出力(kW)3.7 チェンタイプC85 乾燥質量(kg)6.5 燃料タンク容量(L)0.7 オイルタンク(L)0.35 振動3軸合成値(m/s2)5.2 排気量(cc)70.6
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

出力(kW)2.7 チェンタイプSP33G 乾燥質量(kg)5.3 燃料タンク容量(L)0.53 オイルタンク(L)0.32 振動3軸合成値(m/s2)3.6 排気量(cc)50.1
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

耐久性に優れた Aspire(TM) プルーナの収納ケースで、保管時や持ち運び時に Aspire(TM) プルーナを保護します。硬質プラスチック製のケースには、18V POWER FOR ALL バッテリー2個と充電器1個を収納できる専用スペースがあり、さらに、プルーナに付属のチェンオイルボトル、予備のチェンやバー、ヤスリホルダー、製品マニュアルなどのアクセサリーを収納できるスペースもあります。剪定に必要なものを一ヶ所にまとめて収納できます。(ケースのみ)
適合機種【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ハスクバーナ斧用砥石
小型シリコンカーバイド (炭化ケイ素) 砥石。#120・#320 荒砥石と中砥石の両方を兼ね備えています。乾式または湿式(水・オイル)のどちらでも使用可能。 ロゴ入りレザーポーチが付属しています。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg)本体:5 出力(kW)2.4 最大トルク(N・m)2.7 排気量(mL)51.7 スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm)450 振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷