5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の光学式検知システムが専用オイルを検知して始動します。 専用オイル以外の燃料を使用すると切断可能な回転数に到達しない仕組みです。 未然にエンジン焼き付きなどのトラブルを防ぐことができます。 リアハンドル付近の作動プラグを引き抜くことで、オイルガードシステムを無効にするができます。 標準の2ストロークオイルを使用できます。 内蔵のテンションスプリング(特許取得)により、ベルト張り調整がセミオート化され、ベルト周りのメンテナンスが大幅に向上しました。 優れたパワーウェイトレシオを誇る、軽くてコンパクトながらもパワフルなマシン。
ブレード径(Φmm)350 質量(kg)10.1 ストローク2ストロークエンジン 出力(kW)3.7 穴径(Φmm)30.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×225×415 切断深さ(mm)125 最高使用周速度(m/s)90 騒音レベル(dB(A))耳元:101 振動(m/s2)右ハンドル:2.0、左ハンドル:2.3 音響パワーレベル(dB)115 排気量(cm3)73.5
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷