3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

軽量下刈機用に設計されたスタンダードなハーネスです。
1個
4,698 税込5,168
欠品中

プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
用途軽作業 密集地 仕様ハーネス:Balance 35B 付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B サイズ(inch)チップソー:10 乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量) バッテリー電圧(V)36 カッター部ナイロンカッター:T25B 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A) パイプ直径(Φmm)24
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷