「薪用」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80 頭質量(g)2500
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハスクバーナ薪割り斧74cm
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
10,200 税込11,220
欠品中

ハスクバーナ小型薪割り斧50cm
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

質量(kg)1.6、ヘッド:1.25 柄長(m)0.5
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグNGK BPMR7A 質量(kg)4.7 排気量(mL)38 チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
37,980 税込41,778
欠品中

オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)5.1 排気量(mL)45.7 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)4.4 排気量(mL)40.9 スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグNGK CMR6H 質量(kg)3.92 排気量(mL)35.2 チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg)本体:5 出力(kW)2.4 最大トルク(N・m)2.7 排気量(mL)51.7 スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm)450 振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷

ハスクバーナハチェットYANKEE
薪割り、キャンプ、庭仕事などに最適な小型斧です。高品質の鋼鉄で鍛造され、ハンドルはヒッコリーでできています。革製のカバーが付属しています。斧のヘッドには、木と鋼鉄のクサビを使って柄に固定されています。
質量(kg)1.07、ヘッド:0.7 長さ(cm)37.5
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。
種別ジャケット ライトグレー 素材ポリエステル100%
1着
9,690 税込10,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。
種別ジャケット ダークグレー 素材ポリエステル100%
1着
9,690 税込10,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)。薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです。高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。簡単に開閉できるタンクキャップ。直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き 質量(kg)3 モータータイプブラシレス チェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE) バー全長(mm)51
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5 モータータイプブラシレス チェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18 寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷