小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
充電器形名P4A 18-C70
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
バッテリー数付属:1
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3
ピッチ1/4"
チェーンスピード(m/s)最大出力時:5
チェンタイプSP11G
乾燥質量(kg)本体:1.3
バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
騒音レベル(dB(A))75
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8
オイル量(mL)Chain oil:Bio 50
長さ(inch)バー:5
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK BPMR7A
質量(kg)4.7
排気量(mL)38
チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。
SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.95
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式H38:90PX 45コマ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)5.1
排気量(mL)45.7
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A
チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)4.4
排気量(mL)40.9
スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y
チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK CMR6H
質量(kg)3.92
排気量(mL)35.2
チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。
用途軽作業、垣根の剪定
乾燥質量(kg)3.8
ブレード長さ(mm)6000
ブレード両刃
電源タイプ充電式
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
関連キーワード