パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2
質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)
長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25
モータータイプBLDC (ブラシレス)
チェーンスピード(m/s)最大出力時20
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)(本体)5
全長(cm)最大400(バーを含む)
バッテリーLi-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)36
騒音レベル(dB(A))(耳元)83
長さ(inch)(バー)10
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)
オイルタンク容量(L)0.15
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
●パイプが伸縮式のバッテリー式高枝チェンソーで、最短の全長は2.6m、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5mに達します。●プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能です。●高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍します。
トラスコ品番622-2100
電源(V)30
電圧(V)36
ソーチェーンH00/25AP-58E
ガイドバー長さ(mm)250
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採
仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2
全長(mm)2190
電圧(V)36
全幅(mm)180
全長(m)2.5
全高(mm)190
乾燥質量(kg)3.4
バッテリーリチウムイオン
騒音レベル(dB(A))【耳元】88
寸法(inch)【バー】10
音響パワーレベル(dB)98
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ.325"
出力(kW)3.5
チェンタイプS35G
乾燥質量(kg)本体5.8
チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))(耳元)107
適合寸法(cm)推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値
バー(cm)50
排気量(cm3)59.8
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ.325"
出力(kW)3.5
チェンタイプS35G
乾燥質量(kg)本体6
チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))(耳元)107
適合寸法(cm)推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値
バー(cm)50
排気量(cm3)59.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
関連キーワード