「mark-g」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2
ピッチ.325"
出力(kW)3.5
チェンタイプS35G
乾燥質量(kg)本体6
チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5
騒音レベル(dB(A))(耳元)107
適合寸法(cm)推奨バー長:33~50
音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値
バー(cm)50
排気量(cm3)59.8
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:45
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数72
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:18
カッターセミチゼル
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II
寸法(mm)ゲージ:1.5
タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバー
ピッチ0.325
マウントバー:HSM
X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
用途伐採、玉切
適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark II
ピッチ(inch)0.325
ゲージ長さ(mm)1.3
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:40
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数66
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:16
カッターセミチゼル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:50
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数80
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:20
カッターセミチゼル
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:38
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数64
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:15
カッターセミチゼル
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II
ピッチ0.325
長さ(cm)50(20インチ)
マウントバー:HSM
X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。
ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。
耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。
H30または95VPXに相当。
適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mm
ピッチ.325"
長さ(cm)バー:33
制御キックバック制御:バンパードライブリンク
ドライブリンク数56
ゲージ長さ(mm)1.3
ゲージ1.3mm
長さ(inch)バー:13
カッターセミチゼル
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link
適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm
種別100F
ピッチ.325"
制御キックバック:バンパードライブリンク
ゲージ1.3 mm
ピクセルPIXEL:Yes
カッターセミチゼル
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
関連キーワード