「ml-70-a」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:1.3 バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8 ピッチ1/4" チェーンスピード(m/s)最大出力時:5 チェンタイプSP11G 乾燥質量(kg)本体:2.8 全長(cm)バーを含む最大全長:221 バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオン バッテリー電圧(V)18 充電器形名P4A 18-C70 騒音レベル(dB(A))74 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3 バッテリー数付属:1 オイル量(mL)Chain oil:Bio 50 長さ(inch)バー:5 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷