【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/ホワイト
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチック
色レッド/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色ライトブルー/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質ABS
【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1。【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11。【電源】24V 0.9A。【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント
材質プラスチック
色レッド/ホワイト/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】64GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】105MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】96TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色レッド/オレンジ/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチック
色レッド/ホワイト/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】256GB。【最大読取速度】155MB/s。【最大書込速度】95MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】384TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色ライトブルー/ホワイト/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2。【容量】32GB。【最大読取速度】125MB/s。【最大書込速度】65MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】48TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色レッド/ブラック/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質プラスチック
材質ABS
【インターフェース】USB3.2。【容量】512GB。【最大読取速度】115MB/s。【最大書込速度】100MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】796TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック
色ライトブルー/ホワイト/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチック
色レッド/ブラック/オレンジ
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
材質プラスチック
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/グレー
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
材質プラスチック
色レッド/ライトブルー/ブラック
1セット(3巻)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
関連キーワード