カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マーストーケンソリューション
  • サンワサプライ(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • オンザブルー(4)
  • ヨシダ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • カシムラ(2)
  • 山田照明(2)
  • RED EAGLES(2)
  • ストリームライト(1)
  • honeywell(1)
  • 日本電測(1)
  • ヨシダ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • アイメックス(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「極小 led」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB) マーストーケンソリューション静電気対策(ESD)用2次元コードリーダー(USB)マーストーケンソリューション
82,980税込91,278
1台
13日以内出荷
精密機器製造エリアなどで安心して利用可能いただける静電気対策(ESD)モデル表面抵抗値10KΩ~1GΩのESD性能を発揮筐体全体での均一した抵抗値を実現1200V→10Vまで0秒で減衰クリーンルームでも安心の低発塵/低アウトガス対環境性に優れたノンカーボン素材を使用アルコールでの拭き取り耐性あり特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度2個の独立レンズ搭載)により極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応破損バーコードの部分合成による復元で読取可能防塵防滴IP54によりあらゆる現場での使用が可能
用途製造業(自動車部品/半導体/液晶/携帯電話/パソコンメーカー等の製造/検査ライン等)仕様PCS値:15%セット内容本体、USBケーブル質量(g)116(ケーブル除く)電圧(V)5保護構造IP54角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±60 シンボルに平行な平面から(左右)、チルト:±180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×132×77センサー読取:CMOS120万画素(1280×960px)分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル光源ポインタ:シングル、青ターゲティングバー、470nm消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120動作温度(℃)-20~55照度(Lux)周囲:約97000以下対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、ITF、Codabar、Code39、Code128、GS1-128、GS1 DataBar(RSS)、Code93,Code11、Code32、PharmaCode、BC412、IATA 2 of 5、Hong Kong 2 of 5,Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic (二次元シンボル)DataMatrix(ECC200)、DataMatrix Rectangular Extension、Grid Matrix、Han Xin,MaxiCode、QR Code、MicroQR、QR Model 1,PDF417 (郵便コード) Japan Post、Australian Post、Canada Post、Intelligent Mail、KIX Code,Korea Post、Post-Net、Planet、UK Royal Mail、UPU ID-tags商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)2.0からコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)