リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。約9メートルまで接続します。リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。充電式です。(5~16時間作動)。安定した噴霧が可能です。手軽に消毒が可能です。MicroUSBポートでの充電です。直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。
用途消毒作業に。
材質ナイロンブレンド
高さ(mm)88.9
奥行(mm)228.6
容量(L)2
噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
関連キーワード