分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:2種
厚さ(mm)0.26
種類定性ろ紙
入数(枚)100
用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出
グレードNo.2
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
入数(枚)100
大きさ20×400mm
最高使用温度(℃)120
水と二層に分かれる有機溶剤の分液を目的とし、強い撥水性を持つろ紙です。水相は保持し有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に替わり、液相を分液できます。両相を撹拌混合し、漏斗にセットしたろ紙に注ぐことで分液できるので、分液漏斗のように両相が二層に分かれるまで待つ必要がありません。
厚さ(mm)0.26
質量(g)120/m2
入数(枚)100
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.19
質量(g)48/m2
入数(枚)100
用途例液体シンチレーション計測用
グレードGC-50
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.74
質量(g)175/m2
入数(枚)50
用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過
グレードGA-200
大きさ125mmΦ
1箱(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.21
質量(g)55/m2
入数(枚)100
用途例液体清澄や大気中の浮遊粒子状物質の捕集用
グレードGA-55
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
厚さ(mm)0.3
質量(g)100/m2
入数(枚)100
用途例液体中の微細粒子の捕捉用やメンブレンフィルタのプレフィルタ用。大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集
グレードGC-90
大きさ45mmΦ
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.95mm
入数(枚)10
グレードPF040
大きさ47mmΦ
1組(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ0.54mm
入数(枚)10
グレードPF020
大きさ47mmΦ
1組(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
厚さ(mm)0.52
質量(g)170/m2
用途例蛋白質や高濃度の物質のろ過 メンブレンフィルタのプレフィルタ
グレードDP-70
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様240g/m2 厚さ0.50mm
入数(枚)20
グレードPF060
大きさ47mmΦ
1組(20枚)
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.35
質量(g)60/m2
入数(枚)100
用途例微細粒子の捕集用や液体シンチレーション計測用
グレードGF-75
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様210g/m2 厚さ0.36mm
入数(枚)20
グレードPF050
大きさ47mmΦ
1組(20枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.51
質量(g)123/m2
入数(枚)50
用途例液体清澄用およびメンブレンフィルタのプレフィルタ
グレードGD-120
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様500g/m2 厚さ1.00mm
入数(枚)20
グレードPF100
大きさ47mmΦ
1組(20枚)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.56
質量(g)140/m2
入数(枚)100
用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定
グレードGB-140
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.38
質量(g)95/m2
入数(枚)100
用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析
グレードGB-100R
関連キーワード