608件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XYテーブル エンジニアXYテーブルエンジニア
35,980税込39,578
1台
当日出荷
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品SLM-01取付用ネジ×3本寸法(mm)(ステージサイズ)150×190質量(g)1554移動量(mm)70×60
ウエストポーチ エンジニアウエストポーチエンジニア
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
工具がたっぷり収納できるラージサイズ! 防水性と耐久性抜群の高品質PVC素材。 光を反射しやすく安全性にも優れています。
材質高品質PVC仕様名刺ポケット(蛍光色)、ニッパーホルダー(革製)寸法(mm)(ポケット内寸)140×20×108質量(kg)0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×115×150内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×110×145
交換用ダイス エンジニア交換用ダイスエンジニア
3,398税込3,738
1個
当日出荷
90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
材質特殊合金鋼質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
ヤスリセット(中目タイプ) エンジニアヤスリセット(中目タイプ)エンジニア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質特殊鋼
ボールレンチセット(ロングタイプ) エンジニアボールレンチセット(ロングタイプ)エンジニア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番853-3119RoHS指令(10物質対応)対応
TZ-02・03用専用替刃 エンジニアTZ-02・03用専用替刃エンジニア
949税込1,044
1個
3日以内出荷
ハンディーのこ TZ-02、03用 専用替刃。
トラスコ品番851-1046幅(mm)12全長(mm)250山数24入数12枚RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止手袋(フィンガーコート) エンジニア帯電防止手袋(フィンガーコート)エンジニア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から翌日出荷
材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン75%、アクリル25%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
導電性手袋(フィンガーコート) エンジニア導電性手袋(フィンガーコート)エンジニア
879税込967
1双
当日出荷から6日以内出荷
材質繊維:ナイロン90%・アクリル10%グレー入数(双)1機能導電性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン90%、アクリル10%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×105~106RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスプロ エンジニアメンテナンスプロエンジニア(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
プログリップドライバー エンジニアプログリップドライバーエンジニア(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
3,898税込4,288
1個
当日出荷
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5レンズ径(Φmm)19全長(mm)83種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットラチェット エンジニアオフセットラチェットエンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラチェット機構と早回し機構により、作業能率がアップします。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4986取付高(mm)40種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部幅(mm)18商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキット エンジニアツールキットエンジニア
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番395-5206セット内容斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台質量(kg)0.8高さ(mm)45縦(mm)115横(mm)245
アタッシュケース(ワイドタイプ) エンジニアアタッシュケース(ワイドタイプ)エンジニア
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
工具ケースのイメージを変えた、新感覚のビジネス・グッズの登場
トラスコ品番395-5141材質ABS樹脂質量(kg)2.4高さ(mm)110(HL40/HB70)縦(mm)320横(mm)450鍵有
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(5件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(3件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
オートワイヤーストリッパーLF エンジニアオートワイヤーストリッパーLFエンジニア
5,298税込5,828
1丁
6日以内出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
PAW-42/43用替刃 V刃タイプ エンジニアPAW-42/43用替刃 V刃タイプエンジニア
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジレスQセット エンジニアネジレスQセットエンジニア
15,980税込17,578
1式
翌日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16
マイキット19点セット エンジニアマイキット19点セットエンジニア
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401、DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5010セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セットエンジニア
3,398税込3,738
1セット
6日以内出荷
ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
699税込769
1セット
6日以内出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径5~6mmのネジ
ヘックス極短セット(全長:18mm) エンジニアヘックス極短セット(全長:18mm)エンジニア
1,198税込1,318
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
極薄ラチェット&へクスローブ極短 エンジニア極薄ラチェット&へクスローブ極短エンジニア
2,798税込3,078
1式
3日以内出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)85セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
GTドライヴ&プラマイロング エンジニアGTドライヴ&プラマイロングエンジニア
3,198税込3,518
1式
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
GTドライヴ&プラマイロング エンジニアGTドライヴ&プラマイロングエンジニア
3,198税込3,518
1式
3日以内出荷
GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
LEDフラッシュライト エンジニアLEDフラッシュライトエンジニア
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品単4形乾電池×1個トラスコ品番697-5217材質本体:アルミ全長(mm)92ブラック保護等級IPX6外径(mm)17明るさ(Lm)100点灯時間(時間)3.5
LEDフラッシュライト エンジニアLEDフラッシュライトエンジニア
2,490税込2,739
1本
当日出荷
ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品単3形乾電池×1個トラスコ品番697-5202材質本体:アルミ全長(mm)95ブラック保護等級IPX6外径(mm)20明るさ(Lm)135点灯時間(時間)4
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア
5,990税込6,589
1丁
当日出荷
極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。トラスコ品番697-5218材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン全長(mm)112適合電線(mm2)0.0125~0.5適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
極薄ラチェット&プラマイ極短 エンジニア極薄ラチェット&プラマイ極短エンジニア
2,790税込3,069
1セット
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5213セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ
GTドライヴ エンジニアGTドライヴエンジニア
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)121質量(g)146対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)38差込深さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&プラマイ極短エンジニア
2,598税込2,858
1セット(8本)
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニアラチェットレンチMini&ネジモグラ極短エンジニア
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット エンジニア精密ドライバーセットエンジニア
2,798税込3,078
1式
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
549税込604
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ケガキペン TZ-13 用替芯 エンジニアケガキペン TZ-13 用替芯エンジニア
719税込791
1個
6日以内出荷
TZ-13(ケガキペン)用の替芯。 先端超硬チップ付き。 バネ付き。 ケガキペンの部品交換に。
仕様●全長:48mm●重量:3gアズワン品番68-1805-81
PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ エンジニアPS-01/03/04、PR-46用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
NS-03/04/06用コイルバネ エンジニアNS-03/04/06用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NS-03/04/06用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
コイルバネ5個入り エンジニアコイルバネ5個入りエンジニア
149税込164
1セット(5個)
当日出荷
アズワン品番65-1699-32RoHS指令(10物質対応)対応
GTパック桐箱仕様 エンジニアGTパック桐箱仕様エンジニア
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
《ネジザウルスGT》と《鉄腕ハサミGT》がセットになったギフトパッケージ。記念品、販促品等のノベルティや大切な方へのプレゼントに最適です。
入組点数2セット内容ネジザウルスGT×1、ウルスマスク×1、鉄腕ハサミGT×1、専用リーフレット質量(g)376外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)253×1332×33