カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(6)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(30)
  • 切削工具・研磨材(16)
  • 測定・測量用品(36)
  • 作業工具/電動・空圧工具(447)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(84)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(19)
  • 自動車用品(138,135)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(5,930)
  • ホンダ(548,486)
  • MAZDA(マツダ)(216,718)
  • 三菱ふそう(209,513)
  • SMC(201,288)
  • トヨタ(140,212)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,814)
  • ニッサン(87,732)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,973)
  • エスコ(70,610)
  • スズキ(68,625)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,836)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,860)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,268)
  • RS PRO(34,811)
  • Panasonic(パナソニック)(32,598)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(296)
商品レビュー
  • 以上(1,044)
  • 以上(1,160)
  • 以上(1,180)
  • 以上(1,190)
価格
  • 1,500円以下(37,885)
  • 1,500-10,000円(53,260)
  • 10,000-50,000円(38,587)
  • 50,000-100,000円(11,353)
  • 100,000円以上(6,294)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
138,771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ±精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ±精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • ネジザウルスリキッド(泡タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスリキッド(泡タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(250mL)
    当日出荷
    ネジザウルス・リキッド、待望の泡タイプ登場! 瞬時にサビと反応し紫色に変化する。ガンコなサビもみるみる落ちる! 座面とネジ山のわずかなすき間にグングンしみ込む。 錆で頑固に固着したネジに塗布して錆を溶かします。 ネジなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆できます。 中性なので安全に作業できます。(酸、アルカリを含まない。)
    用途釣り具、工具、自転車、バイク、自動車などの錆たネジに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×186×50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスRX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスRX

    ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
    種類ねじプライヤ全長(mm)204切断能力(Φmm) 鉄線3.2トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼質量(g)300刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
    用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
    用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケース(強化型) ENGINEER(エンジニア)

    パーツケース(強化型)

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
    クリア高さ(mm)40仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35
  • ESDピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ESDピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    329税込362
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
    耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスZ Plus ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスZ Plus

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
    用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
    用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
    用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。全長(mm)123仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    電工ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄腕ハサミGT ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミGT

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
    用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
  • マイナス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    マイナス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    ミニスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1組(8本)
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。全長(mm)100、106、114トラスコ品番368-8836セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0材質SUS420J2質量(g)85硬度HRC52±2曲り角度(ヘッド)30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ENGINEER(エンジニア)

    ピンセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線2.3材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190質量(g)400適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジキャッチ ENGINEER(エンジニア)

    ネジキャッチ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
    用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • (8627)スターターリレー ミツビシ

    (8627)スターターリレー

    ミツビシ(23件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • 鉄腕ハサミ ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミ

    ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
    用途銅板・銅線の切断に。全長(mm)170刃長(mm)55トラスコ品番274-1831材質ステンレス製(SUS6A)質量(g)58ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC54±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • E リングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    E リングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
    用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄腕ハサミDP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミDP

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
    寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
  • 検査鏡 ENGINEER(エンジニア)

    検査鏡

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
    用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105
  • コンビ型スパナ ENGINEER(エンジニア)

    コンビ型スパナ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラス精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    プラス精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品ケース寸法(mm)80×130×20商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナス精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    マイナス精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    899税込989
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。質量(g)123(ケース含む)種類セット品材質(軸)ケース寸法(mm)80×130×20先端形状マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 基板コネクター抜き ENGINEER(エンジニア)

    基板コネクター抜き

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
    トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
  • 精密ワイヤーストリッパーEz ENGINEER(エンジニア)

    精密ワイヤーストリッパーEz

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
    用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
  • マルチワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    マルチワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
    材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
...