607件中 601607
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジモグラ ソケット 対辺10.0mm エンジニアネジモグラ ソケット 対辺10.0mmエンジニア
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます
LED フラッシュライト エンジニアLED フラッシュライトエンジニア
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ロングレンジ照射でしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
寸法(mm)136質量(g)29寸法(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ エンジニアPAW-42/43用替刃 フラット刃タイプエンジニア
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
オートロッキングプライヤー エンジニアオートロッキングプライヤーエンジニア
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。
用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
PAW-32用替刃 エンジニアPAW-32用替刃エンジニア
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
PAW-32用替刃
適合PAW-32
PA-07用バネ エンジニアPA-07用バネエンジニア
199税込219
1個
3日以内出荷
ワイヤーストリッパーPA-07用のバネです。
適合本体型式PA-07
瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー 出荷前点検検査書付 エンジニア瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー 出荷前点検検査書付エンジニア
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップアズワン品番61-0411-74-22校正証明書点検・検査書