608件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイスザウルス VP-3 エンジニアバイスザウルス VP-3エンジニア(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5関連資料(8.37MB)
ネジザウルスVP-4 エンジニアネジザウルスVP-4エンジニア(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
強力ニッパー エンジニア強力ニッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。全長(mm)155トラスコ品番368-8062材質S58C質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア六角レンチセット(ミリサイズ)エンジニア(7件のレビュー)
389税込428
1セット(7本)
当日出荷
用途組み立て保守作業等に最適です。セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ネジザウルスSE エンジニアネジザウルスSEエンジニア(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。全長(mm)175材質高炭素鋼質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11関連資料(8.37MB)
ネジザウルスM2 エンジニアネジザウルスM2エンジニア(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ネジザウルス エンジニアネジザウルスエンジニア(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)150トラスコ品番222-0849材質S58C質量(g)125刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
パーツケース エンジニアパーツケースエンジニア(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
素材はポリプロピレンを使用しています。軽量、コンパクトで耐久性に優れています。仕切板は収納物の大きさに合わせて自由に移動が可能です。透明ケースなので内容物の確認ができます。
用途電子パーツや小物部品の整理、保管、運搬に最適です。仕様ISO14001認証取得工場製材質ポリプロピレンクリア仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応
ロンググリップドライバー エンジニアロンググリップドライバーエンジニア(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なしグリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
帯電防止スプレー(スタティックガード) エンジニア帯電防止スプレー(スタティックガード)エンジニア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。トラスコ品番778-3736摘要その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
ハンダ吸取器 エンジニアハンダ吸取器エンジニア
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
LEDペンライト エンジニアLEDペンライトエンジニア
1,098税込1,208
1本
当日出荷
低価格のペンライトです。携帯に便利なクリップ付きです。ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
用途暗所での作業などに。付属品単4形乾電池×2個全長(mm)135質量(g)28光源LED高輝度ライト(白色)1灯外径(mm)18
ミクロカッター エンジニアミクロカッターエンジニア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
ロックホルダー エンジニアロックホルダーエンジニア(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。材質ステンレス
ネジザウルスリキッド エンジニアネジザウルスリキッドエンジニア(8件のレビュー)
699税込769
1本(100mL)
当日出荷
瞬時に錆と反応し紫色に変化します。頑固な錆もみるみる落ちます。 錆で頑固に固着したねじに塗布して、錆を溶かします。 ねじなどの錆を素早く除去でき、極小部品であれば数秒で除錆出来ます。 中性ですので安全に作業できます。
用途自動車・オートバイ・農機具・船舶・配管部品などの錆びたネジに寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140液性中性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)繰り返し・詰め替え対応
コンビ型スパナ エンジニアコンビ型スパナエンジニア(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチセット(インチサイズ) エンジニア六角レンチセット(インチサイズ)エンジニア(3件のレビュー)
409税込450
1セット(7本)
当日出荷
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型トラスコ品番368-8852セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
六角ドライバー エンジニア六角ドライバーエンジニア(18件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジモグラソケット エンジニアネジモグラソケットエンジニア(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質炭素鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
六角ドライバーセット エンジニア六角ドライバーセットエンジニア(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本組)
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スペリオットRMA無洗浄ハンダ エンジニアスペリオットRMA無洗浄ハンダエンジニア(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格AA級絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)融点(℃)183~90水溶液抵抗(Ω・cm)1×105含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
精密圧着ペンチ エンジニア精密圧着ペンチエンジニア(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット(極細タイプ) エンジニアESDピンセット(極細タイプ)エンジニア
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱い先端0.3(GGタイプ)全長(mm)113材質非磁性ステンレストラスコ品番158-8442幅(mm)10質量(g)13タイプ極細抵抗値(Ω)1×105~108
プラス精密ドライバー エンジニアプラス精密ドライバーエンジニア(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジモグラ ミドルセット エンジニアネジモグラ ミドルセットエンジニア
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
バズーカグリップ エンジニアバズーカグリップエンジニア(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ICフォーム エンジニアICフォームエンジニア(9件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム表面抵抗(Ω)5×106以下厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスバズーカ4本セット エンジニアネジザウルスバズーカ4本セットエンジニア
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。セット内容DBZ-58、57、51、52材質本体/高炭素鋼、ケース/PET全長(mm)105質量(g)125ケース寸法(mm)165×75×10セット数4対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
バズーカモグラセット エンジニアバズーカモグラセットエンジニア(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105関連資料(8.37MB)
金工鋸用替刃 エンジニア金工鋸用替刃エンジニア(14件のレビュー)
489税込538
1パック(12本)
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)全長(mm)130幅(mm)0.9刃厚(mm)0.26刃長(mm)75仕様(アサリ)なし材質SK1RoHS指令(10物質対応)対応
卓上導電マット エンジニア卓上導電マットエンジニア(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
ネジモグラー エンジニアネジモグラーエンジニア(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105関連資料(8.37MB)
ワイヤーブラシセット エンジニアワイヤーブラシセットエンジニア
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。全長(mm)185質量(g)20材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロンアズワン品番65-1857-04
GTドライヴ エンジニアGTドライヴエンジニア(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品
ワイヤーストリッパー(AWG対応) エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応)エンジニア
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14全長(mm)165質量(g)350
ポケット@モンキー エンジニアポケット@モンキーエンジニア(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm)20全長(mm)110呼び寸法(mm)100適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909質量(g)85先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
チタンピンセット エンジニアチタンピンセットエンジニア(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。材質チタニウム
ネジモグラソケットセット エンジニアネジモグラソケットセットエンジニア
8,298税込9,128
1式
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)29質量(g)126差込角(mm)9.5対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア(12件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし