5ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
593件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトルーペ エンジニアLEDライトルーペエンジニア(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。倍率(倍)2レンズサイズ(mm)95トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球
ポケットルーペ エンジニアポケットルーペエンジニア
2,298税込2,528
1個
当日出荷
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)20仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ付属品収納ケース付全長(mm)83質量(g)48種類ポケットルーペ収納時寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス エンジニアピンバイスエンジニア(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208半田コテ(W相当)15~60質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
キンキリ鋏 エンジニアキンキリ鋏エンジニア(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。全長(mm)145材質ステンレス刃長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.2~0.3
ラジオペンチ(穴付) エンジニアラジオペンチ(穴付)エンジニア(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8232材質S58C質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー(穴付) エンジニア斜ニッパー(穴付)エンジニア(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
PTZ-41~46用交換チップ エンジニアPTZ-41~46用交換チップエンジニア(1件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
PTZ-41~46用の交換チップです。
材質PPS耐熱温度(℃)270抵抗値(Ω)1×10^5~10^7
ケーブルカッター エンジニアケーブルカッターエンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽い力で電線を逃がさずキレイにカット! 軽い力でキレイに切れます。
用途VCT線、IV線、VVF線、同軸ケーブルなどの切断に
フレキシブル・スタンドルーペ エンジニアフレキシブル・スタンドルーペエンジニア(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
クリーンルーム対応リストストラップ エンジニアクリーンルーム対応リストストラップエンジニア
1,098税込1,208
1本
当日出荷
クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードあり電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
リードペンチ エンジニアリードペンチエンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。全長(mm)140トラスコ品番395-5397材質ステンレス質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバー エンジニア差替ドライバーエンジニア(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
調整ドライバー エンジニア調整ドライバーエンジニア(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
高周波用です。先端は強靭なSK材ビットです。3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用です。
用途電子基板の回路調整用に最適です。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)12商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジモグラ ミドルセット エンジニアネジモグラ ミドルセットエンジニア
3,998税込4,398
1セット(4本)
当日出荷
潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ラチェットハンドル エンジニア伸縮ラチェットハンドルエンジニア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
4段階で伸縮できるラチェットハンドル。差込角9.5mmに対応。最短215mm:狭い場所でも作業ができます。最長315mm:大きなトルクで作業ができます。耐トルク275N ・ mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)32全長(mm)215~315高さ(mm)32.5質量(g)415差込角(mm)9.5送り角度(°)5トルク(N・m)耐:275ギア数72
GTドライヴ ネジバズーカセット エンジニアGTドライヴ ネジバズーカセットエンジニア
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)194グリーン/ブラック質量(g)251グリップ径(Φmm)38適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスCP エンジニアネジザウルスCPエンジニア
2,898税込3,188
1個
当日出荷
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)175質量(g)155適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)48切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ユニバーサルジョイント エンジニアユニバーサルジョイントエンジニア
1,598税込1,758
1本
当日出荷
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ(ダイスセット) エンジニア精密圧着ペンチ(ダイスセット)エンジニア
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
作業マット エンジニア作業マットエンジニア(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。 裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)900×900長さ(m)0.9幅(m)0.9材質420ナイロン
ロンググリップドライバー エンジニアロンググリップドライバーエンジニア(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)137商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールドライバー エンジニアボールドライバーエンジニア(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
GTドライヴ 01 エンジニアGTドライヴ 01エンジニア
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成単品付属ビットDBZ-51
ミニチュアロングノーズペンチ エンジニアミニチュアロングノーズペンチエンジニア
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなしばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付材質高炭素鋼質量(g)66硬度HRC(本体)46±4RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ半丸 エンジニアヤスリ半丸エンジニア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)100形状半丸トラスコ品番827-9397
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
15,980税込17,578
1セット(19点)
予約販売
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) エンジニアグランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)エンジニア(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。
コード長さ(m)2トラスコ品番823-0732寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー エンジニアプラスチックニッパーエンジニア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付刃部開き幅調整金具付。
用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。材質S58C刃部硬度HRC58±4切断能力(mm)プラスチック3RoHS指令(10物質対応)対応
検電ドライバー エンジニア検電ドライバーエンジニア(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V)種類検電ドライバー商品構成単品
パールドライバー エンジニアパールドライバーエンジニア(4件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
全体が小さいので狭い箇所での作業に最適です。
用途狭い箇所での作業に最適です。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)2全長(mm)55質量(g)1.6種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)6.3グリップ長さ(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア
119税込131
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
オートワイヤーストリッパーLV エンジニアオートワイヤーストリッパーLVエンジニア
5,490税込6,039
1丁
当日出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。0.05~8.0mm[[の2乗]]まで幅広いサイズの電線に対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。トラスコ品番696-5804材質刃部:炭素鋼、本体:高強度プラスチック、エラストマー全長(mm)150グリーン切断能力(mm)Φ3.2適合電線30~8(AWG)、0.05~8.0([[MM2]])ストリップ長(mm)5~18
極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短エンジニア
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103グリーン/ブラック質量(g)84対辺(mm)6.35適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止バッグ エンジニア帯電防止バッグエンジニア
259税込285
1セット(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
界面活性剤を使用しておらず非汚染性。樹脂自身に帯電防止効果があり、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続。透明なので内容物の確認ができます。
用途電源を持ったESDSの保護に厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×1010(20℃/湿度50%)
ネジザウルスリキッド(ミストタイプ) エンジニアネジザウルスリキッド(ミストタイプ)エンジニア(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)
当日出荷
ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。中性なので、安心安全。(酸、アルカリを含まない)取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。
用途自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。仕様落とせる錆:赤、黄、茶錆、落とせない錆:白、黒、緑錆対応材質鉄、ステンレス、真鍮、銅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×40主な用途サビ落としアズワン品番64-3951-07危険物の類別非危険物関連資料(8.37MB)
差替精密ドライバー エンジニア差替精密ドライバーエンジニア(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。材質(グリップ)樹脂セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8全長(mm)128~200質量(g)49グリップ径(Φmm)14商品構成単品ビット軸対辺(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
PTZ-51用交換チップ(標準先細) エンジニアPTZ-51用交換チップ(標準先細)エンジニア(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(1個)
当日出荷
PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
耐熱温度(℃)1000材質ジルコニアセラミック適合PTZ-51トラスコ品番823-0733セット内容ネジ付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取器/アトラクター エンジニアハンダ吸取器/アトラクターエンジニア(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。