608件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替ミニスター エンジニア差替ミニスターエンジニア(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
六角ドライバーセット エンジニア六角ドライバーセットエンジニア
769税込846
1セット(4本組)
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジザウルスZ Plus エンジニアネジザウルスZ Plusエンジニア
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ2~5.5切断能力[銅線(単線)]Φ3.2mm/[銅線(より線)]8mm2/[軟鉄線]Φ2.6mm/[ステンレス線]Φ2mm先端厚さ(mm)10.5適合径(Φmm)【線材掴み】Φ0.9~3.2先端幅(mm)20圧着能力(mm2)【簡易】1.25~3.5
ネジザウルスWP-4 エンジニアネジザウルスWP-4エンジニア
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。
全長(mm)184質量(kg)0.175ねじ頭径(mm)Φ3~7つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42
極細エクステンション エンジニア極細エクステンションエンジニア
1,290税込1,419
1本
当日出荷
スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り
MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラミドルエンジニア
5,298税込5,828
1セット(5個)
当日出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/エラストマー・PP・炭素鋼[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]全長(mm)117グリップ部(mm)径:24差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ エンジニアMINIドライヴエンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。グリーン/ブラック質量(g)40対辺(mm)6.35グリップ径(Φmm)24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24RoHS指令(10物質対応)対応
ビットアダプター エンジニアビットアダプターエンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)26.5質量(g)27対辺(mm)(対応)6.35先端長(mm)10差込角(sq.)(対応)9.5先端径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応本体対辺(mm)18
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
8,298税込9,128
1セット
当日出荷
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。トラスコ品番395-5249セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライトケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
ユニバーサルジョイント エンジニアユニバーサルジョイントエンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
合体工具 8点セット エンジニア合体工具 8点セットエンジニア
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35質量(g)840セット商品数8ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm関連資料(8.37MB)
ウォーターポンププライヤー エンジニアウォーターポンププライヤーエンジニア
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
PH-50用グリップ エンジニアPH-50用グリップエンジニア
199税込219
1組
当日出荷
PH-50用の交換グリップ。
質量(g)14アズワン品番65-1699-43
ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニアネジザウルスバズーカ (プラスネジ用)エンジニア
959税込1,055
1本
当日出荷
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に付属品ラバーグリップ全長(mm)105質量(g)25タイプイニシャルビット対応ねじNo.0(M1.4~2.6)アズワン品番65-1857-03適応軽症用関連資料(8.37MB)
HEX ビット エンジニアHEX ビットエンジニア
1,198税込1,318
1本(100g)
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能両頭
タップハンドル エンジニアタップハンドルエンジニア
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンドタップ、ハンドリーマー用のハンドル。
タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア六角レンチセット(ミリサイズ)エンジニア
999税込1,099
1セット(8本)
当日出荷
用途組み立て保守作業等に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。トラスコ品番368-8861セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
ナットドライバービット エンジニアナットドライバービットエンジニア
669税込736
1個
3日以内出荷
奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
ネジザウルス VP-07 エンジニアネジザウルス VP-07エンジニア
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。
全長(mm)165質量(g)260
ケガキペン エンジニアケガキペンエンジニア
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。
用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。全長(mm)130直径(Φmm)8質量(g)36タイプペンシルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
PAW-01用コイルバネ エンジニアPAW-01用コイルバネエンジニア
249税込274
1個
当日出荷
PAW-01用のコイルバネ。
用途ニッパーの部品交換に。質量(g)3アズワン品番65-1699-39
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ エンジニアNK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
ツールロールバッグ エンジニアツールロールバッグエンジニア(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質は丈夫なポリエステル。取り外しがしやすいゴムバンド式。
用途各種工具の収納、持ち運びに材質ポリエステル幅(mm)465高さ(mm)25材質(本体)ポリエステル質量(g)110
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
欠品中
コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率10倍付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40照明LED3灯電池LR1130
フレネルレンズルーペ エンジニアフレネルレンズルーペエンジニア
3,998税込4,398
1個
当日出荷
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
ハンダ吸取線 3.9mm エンジニアハンダ吸取線 3.9mmエンジニア
999税込1,099
1個
当日出荷
幅(mm)3.9長さ(m)1.5トラスコ品番400-2270質量(g)14
ヤスリ平 エンジニアヤスリ平エンジニア
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9395ヤスリ部寸法(mm)100
ニブリングツール用替刃 エンジニアニブリングツール用替刃エンジニア(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番395-5681適合本体TZ-20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
チップカッター エンジニアチップカッターエンジニア
3,490税込3,839
1個
当日出荷
刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)123トラスコ品番395-5290材質S58C質量(g)67呼び寸法112刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ビットセット エンジニアビットセットエンジニア(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールドライバーセット エンジニアボールドライバーセットエンジニア(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5本)
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。携帯に便利なケース入りです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番368-7155セット内容二面幅:1.5(DB-15)、2(DB-20)、2.5(DB-25)、3(DB-30)、4(DB-40)質量(g)113種類セット品材質(軸)高炭素鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
オートワイヤーストリッパーSV エンジニアオートワイヤーストリッパーSVエンジニア
5,498税込6,048
1丁
6日以内出荷
幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-07PINK&BLAC エンジニアネジザウルスVP-07PINK&BLACエンジニア
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。
全長(mm)165質量(g)260
ネジザウルスGTドライヴ01 エンジニアネジザウルスGTドライヴ01エンジニア
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
ネジバズーカセット エンジニアネジバズーカセットエンジニア
2,398税込2,638
1式
3日以内出荷
DBZ-51、52、57、58のビット4本セット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
GTドライヴ ネジバズーカセット エンジニアGTドライヴ ネジバズーカセットエンジニア
3,500税込3,850
1式
3日以内出荷
DBZ-22PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
549税込604
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット +&-ネジ用 エンジニア精密ドライバーセット +&-ネジ用エンジニア
2,598税込2,858
1式
当日出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)118先端サイズ+No.00・0・1・-1.8×0.4・2.4×0.4・3.0×0.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじプラス・マイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応