8ページ目:

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
593件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STUBBYドライヴ エンジニアSTUBBYドライヴエンジニア
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
599税込659
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
499税込549
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
マイキット エンジニアマイキットエンジニア
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。トラスコ品番395-5249セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライトケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
SK-60/70用マルチホルダー エンジニアSK-60/70用マルチホルダーエンジニア
729税込802
1個
当日出荷
SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。
用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
ツールロールバッグ エンジニアツールロールバッグエンジニア(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質は丈夫なポリエステル。取り外しがしやすいゴムバンド式。
用途各種工具の収納、持ち運びに材質ポリエステル幅(mm)465高さ(mm)25材質(本体)ポリエステル質量(g)110
ハンディツールケース エンジニアハンディツールケースエンジニア(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
材質は耐久性に優れた高密度ポリエチレン。コンパクトで持ち運びに便利。
用途各種工具の収納、持ち運びに質量(kg)0.52ブラック材質(本体)高密度ポリエチレンクッションEVA外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)190材質(クッション)EVA有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)280
直尺 エンジニア直尺エンジニア
469税込516
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(穴用) エンジニアスナップリングプライヤー(穴用)エンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットブラックヤスリセット エンジニアジェットブラックヤスリセットエンジニア
8,198税込9,018
1セット
当日出荷から6日以内出荷
目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
交換用ダイス エンジニア交換用ダイスエンジニア
3,398税込3,738
1個
当日出荷
90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
材質特殊合金鋼質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
ヘッドルーペ エンジニアヘッドルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
導電性手袋(パームコート) エンジニア導電性手袋(パームコート)エンジニア
1,298税込1,428
1双
当日出荷から6日以内出荷
仕様パームコート入数(双)1機能導電性材質(すべり止め)ポリウレタン材質(手袋)ナイロン90%、アクリル10%コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
エコノミーグリップ エンジニアエコノミーグリップエンジニア
769税込846
1本
当日出荷
DR-81~89、93用差替えグリップ。
トラスコ品番368-7601全長(mm)93.5質量(g)20差込角(mm)6.35ハンドル径(Φmm)15.5ビット差込部(mm)(長さ)9
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
49,980税込54,978
1個
当日出荷
鉛フリーのはんだ除去に最適モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
SK-40シリーズ用コテ先 エンジニアSK-40シリーズ用コテ先エンジニア(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-40シリーズ用交換部品
セラミックハンダコテ エンジニアセラミックハンダコテエンジニア(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
専用ピンセットケース エンジニア専用ピンセットケースエンジニア(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。
用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。全長(mm)135トラスコ品番368-8313幅(mm)27質量(g)10
チップカッター エンジニアチップカッターエンジニア
3,598税込3,958
1個
予約販売
垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
全長(mm)115トラスコ品番368-8097材質S58C質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラセット エンジニアネジモグラセットエンジニア
2,398税込2,638
1式
3日以内出荷
DBZ-62~65のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用 エンジニア精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用エンジニア
2,798税込3,078
1式
3日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)116先端サイズH0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2・H2.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
合体工具 8点セット エンジニア合体工具 8点セットエンジニア
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35質量(g)840セット商品数8ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm関連資料(8.37MB)
合体工具セット かゆい所に手が届く! エンジニア合体工具セット かゆい所に手が届く!エンジニア
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25ケース寸法(mm)W465×D25セット数6対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品関連資料(8.37MB)
PH-50用グリップ エンジニアPH-50用グリップエンジニア
199税込219
1組
予約販売
PH-50用の交換グリップ。
質量(g)14アズワン品番65-1699-43
ネジザウルスJS エンジニアネジザウルスJSエンジニア
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最強のフィールドギアギア刃で極薄板もしっかり掴む。金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現&光のちらつきを軽減。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。全長(mm)160材質高炭素鋼質量(g)125刃部硬度HRC60±2切断能力(Φmm)1.2先端くわえ部(mm)Φ3~9.5関連資料(8.37MB)
ウルスマスクⅡ 専用キャップ エンジニアウルスマスクⅡ 専用キャップエンジニア
199税込219
1個
当日出荷
ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!
適合機種ネジザウルス GT/PZ-33材質エラストマー関連資料(8.37MB)
ハンドラップ エンジニアハンドラップエンジニア
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)177材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス付属品内容識別シール機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構底形状高さ外寸(mm)110底寸法(mm)55
XYテーブル エンジニアXYテーブルエンジニア
35,980税込39,578
1台
当日出荷
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品SLM-01取付用ネジ×3本寸法(mm)(ステージサイズ)150×190質量(g)1554移動量(mm)70×60
HEX ビット エンジニアHEX ビットエンジニア
1,198税込1,318
1本(100g)
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能両頭
インスペクションルーペ(10倍) エンジニアインスペクションルーペ(10倍)エンジニア
4,298税込4,728
1個
当日出荷
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ平 エンジニアヤスリ平エンジニア
899税込989
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9395ヤスリ部寸法(mm)100
ニブリングツール用替刃 エンジニアニブリングツール用替刃エンジニア(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番395-5681適合本体TZ-20RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取線 1.5mm エンジニアハンダ吸取線 1.5mmエンジニア(2件のレビュー)
549税込604
1個
予約販売
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。幅(mm)1.5長さ(m)1.5トラスコ品番368-8658RoHS指令(10物質対応)対応
LEDポケットルーペ エンジニアLEDポケットルーペエンジニア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用) エンジニアコテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)エンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK-60シリーズ用交換部品
適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
ツインスター エンジニアツインスターエンジニア(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。全長85mmのコンパクトタイプ
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。材質(グリップ)樹脂トラスコ品番368-7716軸径(Φmm)6.3全長(mm)85質量(g)40種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30グリップ長さ(mm)48商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
プロユースドライバー エンジニアプロユースドライバーエンジニア(3件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から翌日出荷
早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入ブラックポイント仕上げ
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
差替ドライバーセット エンジニア差替ドライバーセットエンジニア
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
電線における、電流の有無確認作業に適しています。低圧検電グリップ付(AC80~250V/DC100~300V)。
種類セット品商品構成セット品
ツールロールバッグ W370×D220 エンジニアツールロールバッグ W370×D220エンジニア
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。材質は丈夫なポリエステルです。取り外しがしやすいゴムバンド式です。
用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5013材質ポリエステル幅(mm)22グリーン高さ(mm)370ポケット数12