なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)105
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)18
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質炭素鋼
全長(mm)29
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
関連キーワード