SK-40シリーズ用交換部品
SK-21用交換部品
全長(mm)47
直径(Φmm)Φ7
先端寸法(mm)Φ1.5
トラスコ品番849-8145
質量(g)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
トラスコ品番305-9090
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。
スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。
密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
仕様蓋側にOリング装備
寸法(mm)10
質量(g)75
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
SKM-40用交換部品
適合SKM-40
SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371
質量(g)3.8
部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)
使用できるこて部SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ホットブローチップ
SK-60シリーズ用半田コテチップです。
種別ハンダゴテチップ
材質銅(鉄・クロムメッキ)
SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)
材質銅(鉄・クロムメッキ)
SK-60シリーズ用交換部品
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
10秒~15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途
外形寸法(mm)165×115
ヒーター(W)20/130
付属品保護キャップ付
トラスコ品番849-8144
質量(g)185(コード含)
コード長さ(m)1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高性能セラミックヒーター内蔵。
精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ
アズワン品番61-0411-74-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
コテ台(SS-20)用の交換部品・クリーナースポンジ。
色イエロー
質量(g)18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用交換部品
適合SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用
トラスコ品番827-9387
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208
半田コテ(W相当)15~60
質量(g)66
方式ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)最大約650
使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)14
熱出力半田コテ:最大 約450℃
関連キーワード