「はんだ 無洗浄」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。
残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。
活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。
有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40%
JIS規格AA級
絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後)
融点(℃)183~90
水溶液抵抗(Ω・cm)1×105
含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ
高性能ヤニ入りハンダ!
フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。
活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。
残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。
有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40%
JIS規格A級
絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)
融点(℃)183~190
水溶液抵抗(Ω・cm)6×104
含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%
タイプRA
接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
質量(g)1000
関連キーワード