SK-70シリーズ用交換部品
SK-40シリーズ用交換部品
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265
半田コテ(W相当)20~80
質量(g)110
方式ガス触媒発熱方式
熱を加えて切断するため、複雑な曲線カットも簡単にできます。ナイロンテープの切断にも使用でき、ほつれの防止になります。
用途プラモデルのバリ取りやカットに、コテライザーの部品交換に
全長(mm)76
質量(g)13
刃長(mm)11
先端角(°)35
刃厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
SK-60シリーズ用半田コテチップです。
種別ハンダゴテチップ
材質銅(鉄・クロムメッキ)
SK-21用交換部品
全長(mm)47
直径(Φmm)Φ7
先端寸法(mm)Φ1.5
トラスコ品番849-8145
質量(g)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SK-70シリーズ用交換部品
種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)
材質銅(鉄・クロムメッキ)
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
10秒~15秒でハンダが溶けだします。
High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。
高性能セラミックヒーター内蔵。
先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途
外形寸法(mm)165×115
ヒーター(W)20/130
付属品保護キャップ付
トラスコ品番849-8144
質量(g)185(コード含)
コード長さ(m)1.3
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ
アズワン品番61-0411-74-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
関連キーワード