22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK-21用交換部品
全長(mm)47 直径(Φmm)Φ7 先端寸法(mm)Φ1.5 トラスコ品番849-8145 質量(g)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

PTZ-51 セラミックピンセット(標準先細タイプ) エンジニア 動画あり
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。 全長(mm)130 トラスコ品番351-6873 幅(mm)10 材質(本体)非磁性ステンレス 質量(g)20 先端寸法(mm)0.5 耐熱温度(℃)1000 材質(チップ)ジルコニアセラミック つまみ荷重(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷




SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371 質量(g)3.8 部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵) 使用できるこて部SKM-40
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。
定格電圧(V)AC100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SS-05 コテクリーナー エンジニア 動画あり
コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
トラスコ品番305-9090 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エンジニアスポンジ
エコ商品
コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
仕様蓋側にOリング装備 寸法(mm)10 質量(g)75 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-21 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー エンジニア 動画あり
High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途 外形寸法(mm)165×115 ヒーター(W)20/130 付属品保護キャップ付 トラスコ品番849-8144 質量(g)185(コード含) コード長さ(m)1.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型です。ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅します。10秒~15秒でハンダが溶けだします。High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。高性能セラミックヒーター内蔵です。先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先です。
仕様素材:本体/樹脂、キャップ/耐熱樹脂●本体サイズ(奥行):165mm●本体サイズ(高さ):115mm●本体重量:185g●付属品:保護キャップ アズワン品番61-0411-74-22 校正証明書点検・検査書
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

エンジニアクリーナースポンジ
エコ商品
コテ台(SS-20)用の交換部品・クリーナースポンジ。
イエロー 質量(g)18.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用交換部品
適合SK-70シリーズ、SK-60シリーズ用 トラスコ品番827-9387
1個
199 税込219
3日以内出荷

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックホルダー エンジニア 動画あり
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。 材質ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンピンセット エンジニア 動画あり
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)