カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
    • 静電気対策用品(6)
  • 電気材料(1)
    • コンセント/スイッチ/プレート(1)
絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • モノタロウ(102)
  • 日動電工(11)
  • 正和電工(3)
  • アース製薬(375)
  • ホーザン(265)
  • エスコ(615)
  • HAKKO(白光)(87)
  • サンワサプライ(148)
  • 阪口製作所(9)
  • 清和工業(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,454)
  • MAZDA(マツダ)(1,481)
  • トヨタ(1,138)
  • RS PRO(986)
  • 日野自動車(926)
  • ミツビシ(797)
  • ホンダ(734)
  • Panasonic(パナソニック)(691)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アース」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジザウルスVA エンジニアネジザウルスVAエンジニア(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.2MB) (8.37MB)
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
アースコード エンジニアアースコードエンジニア(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合ZCM-05、ZCM-06トラスコ品番775-8570質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
卓上導電マット エンジニア卓上導電マットエンジニア(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
クリーンルーム対応リストストラップ エンジニアクリーンルーム対応リストストラップエンジニア
1,098税込1,208
1本
当日出荷
クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m)実用約1.8付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードあり電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
静電作業マット エンジニア静電作業マットエンジニア(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
グランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) エンジニアグランドアース線(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)エンジニア(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。
コード長さ(m)2トラスコ品番823-0732寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ エンジニアリストストラップエンジニア(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1636種別リストストラップ質量(g)41コードありRoHS指令(10物質対応)対応
2P・3P交換プラグ エンジニア2P・3P交換プラグエンジニア(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格15Aー125VRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
49,980税込54,978
1個
当日出荷
鉛フリーのはんだ除去に最適モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら