「エンジニア 六角」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番368-8844
形状L型
質量(g)25
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
先端形状ボールポイント付
形状L型
タイプロング
トラスコ品番853-3119
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー 六角タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。
商品構成単品
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
トラスコ品番395-4820
質量(g)186
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる!
手動・電動、問わずに使える凄い奴!
六角穴付ネジ用ビット4本セット!
パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。
対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。
お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)
全長(mm)105
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
斜め25°の角度から締め付けできるボールポイントレンチセット。ボールポイント形状で斜め25°の角度からでも締め付けできます。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)100、106、114
トラスコ品番368-8836
セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質SUS420J2
質量(g)85
硬度HRC52±2
曲り角度(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
トラスコ品番395-5249
セット内容NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト
ケース寸法(mm)間口160×奥行90×高さ35
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。
材質【軸】クロムモリブデン鋼
全長(mm)133
質量(g)116
先端サイズH0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2・H2.5
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)14
対応ねじ六角穴付きボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
トラスコ品番368-7147
質量(g)57
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(4本組)
¥769
税込¥846
当日出荷
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
オフセットラチェットに使用頻度の高い+/-および六角ビットをセットしています。早回し機構付です。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。
トラスコ品番368-7481
セット内容替ビット/(+)#00、#1、#2、(-)4、5、6、(6角)1.5、2、2.5、3、4
取付高(mm)40
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。
トラスコ品番368-8861
セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質炭素鋼
全長(mm)29
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。
用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数10
セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(kg)1.9
ねじ頭径(mm)PZ-58:Φ3~9.5PZ-59:Φ3~15PZ-60:Φ2~5.5DBZ-50B:ビット用グリップDBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
関連資料(8.37MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
潰れた皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるネジバズーカ・ネジモグラの専用グリップです。エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。
仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
ねじ頭径(mm)Φ3~5.5
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450
材質炭素鋼
全長(mm)65
質量(g)97
差込角(mm)6.35
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの4本セット。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
付属品DWZ-05、DWZ-06、DWZ-08、DWZ-10
材質【本体】炭素鋼/【ビットホルダー】エラストマー
全長(mm)29
質量(g)126
差込角(mm)9.5
対応ねじ対辺5.0・6.0・8.0・10.0mmの六角穴付きボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
材質炭素鋼
全長(mm)65
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼
全長(mm)18
対応軽症
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。
全長(mm)205
付属品六角レンチ対辺(2.5mm)
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース
セット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B
材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー
軸長(mm)ビット:共通60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32
セット商品数11点
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63
ビット全長(mm)共通105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。
先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。
付属ビット装着時でも厚み18mm。
M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。
早回し機構付きで作業能率が向上。
付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
材質炭素鋼&ABS
幅(mm)19.5
厚さ(mm)11
全長(mm)103
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
全長(mm)117
色グリーン/ブラック
質量(g)137
グリップ径(Φmm)24
適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)65
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)樹脂
質量(g)7
種類専用ドライバー
グリップ径(Φmm)11
材質(軸)セラミック
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。
トラスコ品番773-6738
セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ラバー)エラストマー
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
材質炭素鋼(本体)
全長(mm)245
質量(g)350
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5
呼び250
つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
色グリーン/ブラック
質量(g)256
グリップ径(Φmm)38
適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト
差込角対辺(mm)6.35
ビット全長(mm)105
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ