ハンドラップエンジニア(2件のレビュー)予約販売
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部表面抵抗値(Ω)1×109RoHS指令(10物質対応)対応