「半田 吸い取り 線」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。
ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。
ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)
ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック
セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付
質量(g)420(コードは含みません)
電源(V)AC100V・50/60Hz
制御方式フィードバックゼロクロス
電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8
到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)
最高圧到達時間0.2秒
排気量(L)15/分(OPEN時)
ポンプダイヤフラム
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利!
携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ
セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡
質量(kg)0.98(工具含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード