モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できます。潰れたボルトが回せるネジレスQ機能を搭載。高精度なウォームギアでスムーズな開閉を実現。目盛り付きで開き幅を確認できます。グリップは硬さの違う材料で滑りにくさと剛性を両立したシンデザイン。道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ。落下防止のストラップホールはグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。
用途六角ボルト、ナット、パイプ、潰れた六角ボルト、ナット回しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に
適合ボルトナット/最大対辺38mm
材質炭素鋼(本体)/エラストマー&PP(グリップ)
全長(mm)222
質量(g)290
最大口開き(mm)38.5(モンキーレンチ)/45(パイプレンチ)
適合パイプ径(Φmm)6~45
グリップ厚(mm)17
関連キーワード