5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100 外径(Φmm)4 形状 トラスコ品番827-9396
1個
879 税込967
当日出荷

OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18 トラスコ品番325-6791 セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
18,980 税込20,878
当日出荷

コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1 高さ(mm)45 入組点数14 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡 質量(kg)0.98(工具含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

用途フィールドメンテナンス用 質量(kg)1 トラスコ品番395-5214 セット内容強力ニッパー125mm、ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm、(+)ドライバー#00、#0、#2、(-)ドライバー4×75、調整ドライバー150mm、ピンセット、六角レンチセット、セラミック半田コテ26W、糸ハンダ20g、ヤスリ(平) 高さ(mm)45 セット商品数13 縦(mm)155 横(mm)240
1セット(13点)
10,980 税込12,078
6日以内出荷