2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄腕ハサミMP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ