26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)7 全長(mm)190 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。 トラスコ品番368-7546 セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110) 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 動画あり
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 軸長(mm)24 全長(mm)65 質量(g)11 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAP-01 精密特殊ねじ用ドライバー エンジニア 動画あり
スマートフォンのストラップ装着に便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途スマートフォンのストラップ装着に便利です。 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) トラスコ品番402-2611 全長(mm)113 質量(g)6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
特価
399 税込439
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7881 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)16 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 商品構成単品 先端長(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) トラスコ品番395-4714 軸径(Φmm)3 全長(mm)113 質量(g)6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7872 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)17 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ネジモグラー エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DBZ-57 プラスネジNo1用ネジビット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
899 税込989
当日出荷

DBZ-58 ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用) エンジニア 動画あり
なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。
用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に 付属品ラバーグリップ 全長(mm)105 質量(g)25 タイプイニシャルビット 対応ねじNo.0(M1.4~2.6) アズワン品番65-1857-03 適応軽症用 関連資料(8.37MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷

DBZ-52 2nd ビット エンジニア 動画あり
エンジニア2nd ビット
RoHS
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 全長(mm)105 トラスコ品番779-6455 材質高炭素鋼 質量(g)27 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1本(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

DBZ-51 1st ビット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。 全長(mm)105 トラスコ品番779-6447 材質高炭素鋼 質量(g)27 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1本(100g)
979 税込1,077
当日出荷

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 入組点数8 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63 関連資料(8.37MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

六角穴付きネジビット エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DBZ-53 HEX ビット エンジニア 動画あり
エンジニアHEX ビット
RoHS
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 トラスコ品番779-6463 材質高炭素鋼 質量(g)26 先端サイズ2.5-3 先端形状六角 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能両頭
1本(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)133 質量(g)16 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじY型ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 全長(mm)133 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途いじり止め付きヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじいじり止め付きヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)3 全長(mm)133 質量(g)18 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじヘクスローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジニア精密ドライバー
RoHS
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途ペンタローブネジの取り付け、取り外しに。 材質【軸】クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)2.4 全長(mm)133 質量(g)16 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)14 対応ねじペンタローブネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)